{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Sac à dos | |
| Matériau | plastique | |
| Dim. ext., l | 300 mm | |
| Dim. ext., H | 560 mm | |
| Dim. ext. P | 370 mm | |
| Poids | 6,2 kg | |
| Equipement | compartiment souple; compartiment pour ordinateur portable; roues | |
| Série | Monolith Cross | |
| Référence fabricant | Monolith Cross LT40s | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 120 mm | |
| Propriété | antichocs; hydrofuge | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 692248 1 | |
| EAN / GTIN | 8024482193762 | |
| Réf. fabricant | MONOLITH CROSS LT40 | |
| Fabricant/personne responsable | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com |