Tekstylna torba narzędziowa na ramię GARANT GreenPlus, typ: 1

Nr art.: 692230 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
132 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • sposób przechowywania narzędzi: Przegródki wtykane; Przegródki wtykane
  • Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GreenPlus
sposób przechowywania narzędzi Przegródki wtykane; Przegródki wtykane
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
długość zewnętrzna 450 mm
szerokość zewnętrzna 120 mm
wysokość zewnętrzna 320 mm
masa 1 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692230 1
EAN / GTIN 4067263125631
Numer producenta 692230 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tekstylna torba narzędziowa na ramię z 2 dużymi przegródkami:
  • 1 komora główna na narzędzia z 15 przegródkami wtykanymi i 25 paskami gumowymi.
  • 1 komora główna na dokumenty w formacie maks. DIN A4 oraz wyściełany schowek na laptopa do 15 cali.

Nowe torby tekstylne GARANT GreenPlus łączą to, co najlepsze z obydwu światów: przekonują trwałością, a jednocześnie wysokim komfortem noszenia i doskonałą ergonomią, wysoką wytrzymałością, maksymalną dostępnością i optymalną elastycznością. Są wytwarzane zgodnie z kompleksowymi i surowymi standardami systemu bluesign®, z poszanowaniem ludzi, środowiska naturalnego i zasobów. Pomagaj kształtować bardziej zrównoważoną przyszłość. Zoptymalizowany system wyściółki zapewnia jeszcze bardziej ergonomiczny komfort noszenia.
Ponadto kieszeń z przodu z pomarańczowym zamkiem błyskawicznym oraz kieszeń na telefon komórkowy i wizytówki, pętle na długopisy i uchwyt na klucze. Kolejna kieszeń na zamek błyskawiczny z tyłu torby na ramię. Dno zabezpieczone przed woda rozpryskową, z okapem. Regulowany, zdejmowany pasek do noszenia na ramieniu, z poduszką naramienną. Z tyłu znajduje się pętla bagażowa umożliwiająca przymocowanie torby do uchwytu teleskopowego walizki. Paski odblaskowe gwarantują dobrą widoczność.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GreenPlus" Zobacz wszystkie