Tekstilna naramna torba za orodje GARANT GreenPlus, Tip: 1

Št. art.: 692230 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Način shranjevanja orodja: Žepi; Žepi
  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GreenPlus
Način shranjevanja orodja Žepi; Žepi
Trajnost GARANT GreenPlus
Zunanja dolžina 450 mm
Zunanja širina 120 mm
Zunanja višina 320 mm
Masa 1 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692230 1
EAN/GTIN 4067263125631
Številka proizvajalca 692230 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Tekstilna naramna torba za orodje z 2 prostornima glavnima predaloma:
  • 1 glavni predal za orodje s 15 vtičnimi žepi in 25 gumijastimi zankami.
  • 1 glavni predal za dokumente do DIN A4 in oblazinjen predal za prenosni računalnik do 15 palcev.

Nove tekstilne torbe GARANT GreenPlus združujejo najboljše iz dveh svetov: navdušujejo s svojo trajnostjo v kombinaciji z visokim udobjem pri nošenju, izjemno ergonomijo, visoko vzdržljivostjo, najboljšo dostopnostjo in optimalno prilagodljivostjo. Izdelane so po celovitih in strogih standardih sistema bluesign®, ob upoštevanju ljudi, okolja in virov. Pomagajte nam oblikovati bolj trajnostno prihodnost. Z optimiziranim sistemom oblazinjenja za še več ergonomskega udobja pri nošenju.
Na voljo je tudi sprednji žep z oranžno zadrgo in žep za mobilni telefon in vizitke, zanke za pisala in držalo za ključe. Še en žep na zadrgo na hrbtni strani torbe. Proti brizgajoči vodi zaščiteno dno z robom za zaščito pred vodo. Nastavljive, odstranljive naramnice z oblazinjenjem. Na zadnji strani je zanka za pritrditev torbe na teleskopski ročaj kovčka. Z odsevnimi trakovi za dobro vidnost.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse