GARANT GreenPlus medžiaginis įrankių krepšys su rankena per petį, Tipas: 1

Prekės Nr.: 692230 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Serija GreenPlus
Gamintojo pavadinimas GARANT GreenPlus Textil-Werkzeug-Umhängetasche
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos; juoda
Vidinis plotis 120 mm
Skaičius, skyreliai įrankiams 15
Skaičius, Rankena 2
Produkto rūšis krepšys
Savybė nepralaidus vandeniui
Įranga skyreliai įrankiams; lentynos; skyrelis kompiuteriui; Rankena
Užsegimas Užtrauktukas
Išorinis plotis 450 mm
Išorinis aukštis 320 mm
Išorinis matmuo gylis 120 mm
Medžiaga Poliesteris; nailonas
Svoris 1 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692230 1
EAN / GTIN 4067263125631
Gamintojo numeris 692230 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Medžiaginis įrankių krepšys per petį su 2 pagrindiniais skyriais:
  • 1 pagrindinis skyrius įrankiams su 15 kišenių ir 25 guminėmis kilpomis.
  • 1 pagrindinis skyrius dokumentams ir popieriams iki DIN A4 ir paminkštintas nešiojamojo kompiuterio skyrius nešiojamiesiems kompiuteriams iki 15 colių.

Naujieji GARANT GreenPlus medžiaginiai krepšiai sujungia tai, kas geriausia iš 2 pasaulių: jie stebina savo tvarumu, tuo pačiu metu siūlo didelį dėvėjimo komfortą, išskirtinę ergonomiką, didelį patvarumą, puikų prieinamumą ir optimalų lankstumą. Jie gaminami pagal išsamius ir griežtus bluesign®sistemos standartus, atsižvelgiant į žmones, aplinką ir išteklius. Sąmoningai rinkitės produktus ir padėkite kurti tvaresnę ateitį. Patobulinti paminkštinimai dar patogesniam dėvėjimui.
Taip pat yra priekinė kišenė su oranžiniu užtrauktuku ir mobiliojo telefono bei vizitinės kortelės kišenė, kilpos rašikliams ir raktų laikiklis. Kita užtrauktuku užsegama kišenė krepšio per petį nugarėlėje. Dugnas apsaugotas nuo vandens purslų hermetiška briauna. Reguliuojamos, nuimamos petnešos su pečių pagalvėle. Nugarėlėje yra lagamino kilpa krepšiui pritvirtinti prie teleskopinės lagamino rankenos. Su šviesą atspindinčiomis juostelėmis, užtikrinančiomis gerą matomumą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "GreenPlus" Peržiūrėti viską