{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | Skóra | |
długość zewnętrzna | 530 mm | |
szerokość zewnętrzna | 240 mm | |
wysokość zewnętrzna | 400 mm | |
długość wewnętrzna | 430 mm | |
szerokość wewnętrzna | 180 mm | |
wysokość wewnętrzna | 335 mm | |
masa | 5,5 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 691700 | |
EAN / GTIN | 4006793076211 | |
Numer producenta | 5074501021 |