Maletín asistencia técnica, móvil, con compartimento para portátil

Número de artículo: 691700
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Cuero
Medida exterior longitud 530 mm
Medida exterior anchura 240 mm
Medida exterior altura 400 mm
Medida interior Longitud 430 mm
Medida interior Anchura 180 mm
Medida interior Altura 335 mm
Peso 5,5 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 691700
EAN / GTIN 4006793076211
Número del fabricante 5074501021

Descripción

Ejecución:

  • 1 bolsillo frontal.
  • 2 bolsillos laterales extraíbles.
  • 2 cerraduras de combinación.
  • Extracción telescópica de 4 posiciones.

Equipamiento interior:
1 compartimento para portátil, acolchado, con cierre de Cierre por adherencia.
3 bolsillos portaobjetos para DIN A4 con cierre de Cierre por adherencia.
1 compartimento grande para archivadores, catálogos, documentos.
1 compartimento para tarjetas de visita con cierre de Cierre por adherencia.
3 bucles para bolígrafos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos