Servicekoffer, met wieltjes en vak voor notebook

Artikelnummer: 691700
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Leer

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Leer
Buitenmaat lengte 530 mm
Buitenmaat breedte 240 mm
Buitenmaat hoogte 400 mm
Binnenmaat lengte 430 mm
Binnenmaat breedte 180 mm
Binnenmaat hoogte 335 mm
Gewicht 5,5 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 691700
EAN/GTIN 4006793076211
Nummer fabrikant 5074501021

Omschrijving

Uitvoering:

  • 1 Voorvak.
  • 2 afneembare zijvakken.
  • 2 Cijfersloten.
  • 4-voudig uitschuifbare trekbeugel.

Indeling:
1 Vak voor notebook, gevoerd, met klittenbandsluiting.
3 Insteekvakken voor DIN A4, met klittenbandsluiting.
1 Groot vak voor ordners, catalogi, documenten.
1 Vakje voor visitekaartjes, met klittenbandsluiting.
3 Penhouders.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen