Sacoche de service, à roulettes, avec compartiment pour ordinateur portable

Réf.: 691700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Cuir
Dim. ext., L 530 mm
Dim. ext., l 240 mm
Dim. ext., H 400 mm
Dim. int., L 430 mm
Dim. int., l 180 mm
Dim. int., H 335 mm
Poids 5,5 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 691700
EAN / GTIN 4006793076211
Réf. fabricant 5074501021

Description

Exécution:

  • 1 poche extérieure.
  • 2 poches latérales amovibles.
  • 2 cadenas à combinaison.
  • Poignée télescopique en 4 parties.

Equipement intérieur:
1 compartiment pour ordinateur portable, rembourré, avec fermeture auto agrippante.
3 compartiments souples DIN A4, avec fermeture auto agrippante.
1 grand compartiment pour dossiers, catalogues, documents divers.
1 compartiment pour cartes de visite avec fermeture auto-agrippante.
3 boucles à stylo.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange