Huoltolaukku, pyörät, tietokonelokero

Tuote nro.: 691700
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: Nahka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine Nahka
Ulkomitta pituus 530 mm
Ulkomitta leveys 240 mm
Ulkomitta korkeus 400 mm
Sisäpituus 430 mm
Sisäleveys 180 mm
Sisäkorkeus 335 mm
Paino 5,5 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 691700
EAN / GTIN 4006793076211
Valmistajan numero 5074501021

Kuvaus

Malli:

  • 1 etutasku.
  • 2 irrotettavaa sivutaskua.
  • 2 numerolukkoa.
  • 4-vaiheinen teleskooppivetovarsi.

Laukun sisustus:
1 tietokonelokero, pehmustettu, tarrakiinnitys.
3 avotaskua DIN A4 -arkeille, tarrakiinnitys.
1 suuri tasku kansioille, luetteloille ja asiakirjoille.
1 käyntikorttitasku, tarrakiinnitys.
3 kynänpidikettä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat