• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Service-Tasche, fahrbar, mit Notebookfach

Artikel-Nr.: 691700
Netto: 411,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Werkstoff: Leder

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Leder
Außenmaß Länge 530 mm
Außenmaß Breite 240 mm
Außenmaß Höhe 400 mm
Innenmaß Länge 430 mm
Innenmaß Breite 180 mm
Innenmaß Höhe 335 mm
Gewicht 5,5 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691700
EAN / GTIN 4006793076211
Herstellernummer 5074501021

Beschreibung

Ausführung:

  • 1 Vortasche.
  • 2 abnehmbare Seitentaschen.
  • 2 Zahlenschlösser.
  • 4fach Teleskopauszug.

Innenausstattung:
1 Notebookfach, gepolstert, mit Klett-Sicherung.
3 Einsteckfächer für DIN A4, mit Klett-Sicherung.
1 großes Fach für Ordner, Kataloge, Unterlagen.
1 Visitenkartenfach mit Klett-Sicherung.
3 Stiftschlaufen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile