Roller conveyor

Nr art.: 6891
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 6891
EAN / GTIN 4017976068916
Numer producenta 6891
Numer L L90070 85
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Can be fixed to platform with clamped joint, swivelling by 360°, arrestable. 6 steel rolls (� 57 mm and length 430 mm) with roller bearings. Distance between axles: 110 mm Height 92 mm, carrying capacity 500 kg - swivelling -

Cecha szcz.:

  • Total height (mm): 92
  • Total load capacity (kg): 500
  • Colour: anthracite grey
  • Note: for platform size 1010 x 520 mm