• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Rouleaux de manutention

Réf.: 6891
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 6891
EAN / GTIN 4017976068916
Réf. fabricant 6891
Article hors catalogue L90070 85
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Armature à boulonner sur la plateforme, rotation de 360° avec arrêt. 6 rouleaux à roulement à billes Ø 57 mm et 430 mm de long. Distance entre les axes : 110 mm, Hauteur : 92 mm. Uniquement compatible pour dimensions utiles 1010 x 520 mm.

Caractéristique(s):

  • Hauteur totale (mm): 92
  • Charge totale (kg): 500
  • Couleur: gris anthracite
  • Remarques: par zone de chargement 1010 x 520 mm