Pojízdná skříňka

Artiklové číslo: 6891
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 6891
EAN / GTIN 4017976068916
Číslo výrobce 6891
L-číslo L90070 85
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Lze namontovat na plošinu pomocí upínacího kování, otáčení o 360°, uzamykatelné. 6 ocelových koleček s kuličkovými ložisky o průměru 57 mm a délce 430 mm. Středová vzdálenost: 110 mm. Výška: 92 mm. Otáčení. Vhodné pro vozíky se zvedacím stolem 6833-6837.

Charakteristika:

  • Celková výška (mm): 92
  • Celková nosnost (kg): 500
  • Barva: antracitově šedá
  • Poznámka: pro ložnou plochu 1010 x 520 mm