Transportator cu role

Cod articol.: 6891
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 6891
EAN / GTIN 4017976068916
Număr producător 6891
L-Număr L90070 85
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Poate fi montat pe platformă cu ajutorul unui dispozitiv de prindere, se poate roti la 360°, se poate bloca. 6 roți din oțel cu rulmenți cu bile de 57 mm Ø și 430 mm lungime. Distanța între centre: 110 mm. Înălțime: 92 mm. Rotativ. Potrivite pentru cărucioarele de masă ridicătoare 6833-6837.

Caracteristică:

  • Înălțime totală (mm): 92
  • Capacitate totală de încărcare (kg): 500
  • Culoare: gri antracit
  • Notă: pentru zona de încărcare 1010 x 520 mm