• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Rollenbahn

Artikel-Nr.: 6891

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 6891
EAN / GTIN 4017976068916
Herstellernummer 6891
L-Nummer L90070 85
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Durch Klemmverschraubung auf Plattform zu befestigen, schwenkbar um 360°, arretierbar. 6 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge. Achsabstand: 110 mm. Höhe: 92 mm. Schwenkbar. Passend für die Hubtischwagen 6833-6837.

Merkmal:

  • Gesamthöhe (mm): 92
  • Gesamttragkraft (kg): 500
  • Farbe: anthrazitgrau
  • Hinweis: für Ladefläche 1010 x 520 mm