• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Transportador de rodillos

Número de artículo: 6891

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 6891
EAN / GTIN 4017976068916
Número del fabricante 6891
Número L L90070 85
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Se puede montar en el plataforma por medio de un accesorio de compresión, se puede girar a través de 360°, se puede bloquear. 6 rodillos de acero con rodamientos de bolas de 57 mm de diámetro y 430 mm de longitud. Distancia entre ejes: 110 mm. Altura: 92 mm. Giratorio. Adecuado para las mesas elevadoras 6833-6837.

Característica:

  • Altura total (mm): 92
  • Capacidad total de carga (kg): 500
  • Color: gris antracita
  • Nota: para zona de carga 1010 x 520 mm