Ladder section stainless steel 10 rungs Stainless steel

Nr art.: 68265
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,52 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 10
Wysokość szczebli 0,03 m
Szerokość szczebli 0,52 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Nośność 150 kg
Długość drabiny 2,8 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 68265
EAN / GTIN 4031405682658
Numer producenta 068265
Numer L L90110 1294
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Szerokość drabiny 520 mm
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Wymiary pręta: 60 x 25 mm
  • Wymiary szczebla: 30 x 30 mm
  • Konstrukcja szczebli: do aluminium anodowanego i jasnego, szczeble rowkowane, do stali ocynkowanej i stali nierdzewnej, szczeble perforowane

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 520 mm
  • Długość: 2800 mm
  • Materiał: stal nierdzewna
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 10 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble