Scară secțiune din oțel inoxidabil 10 trepte

Cod articol.: 68265
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,52 m
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 10
Înălțime stinghii 0,03 m
Stinghii lățime 0,52 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 2,8 m
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 68265
EAN / GTIN 4031405682658
Număr producător 068265
L-Număr L90110 1294
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Lățime conductor 520 mm
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Dimensiuni bară: 60 x 25 mm
  • Dimensiune treaptă: 30 x 30 mm
  • Versiunea cu treaptă: Aluminiu anodizat și ringuri din aluminiu lustruit, oțel galvanizat și ringuri perforate din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 520 mm
  • Lungime: 2800 mm
  • Material: Oţel superior
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 10 rune
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Execuție pas: Germeni