{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,52 m | |
| Modelo peldaño | Barrote | |
| Número de peldaños por sección de escalera | 10 | |
| Altura de peldaño | 0,03 m | |
| Anchura de peldaño | 0,52 m | |
| Profundidad de peldaño | 0,03 m | |
| Distancia entre peldaños | 280 mm | |
| Capacidad de carga máx. | 150 kg | |
| Longitud de la escalera | 2,8 m | |
| Tipo de producto | Escalera de pared |
| Número de artículo | 68265 | |
| EAN / GTIN | 4031405682658 | |
| Número del fabricante | 068265 | |
| Número L | L90110 1294 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |