Žebřík z nerezové oceli 10 příček

Artiklové číslo: 68265
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,52 m
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 10
Výška příčle 0,03 m
Šířka příčle 0,52 m
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 2,8 m
Druh produktu Příložné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 68265
EAN / GTIN 4031405682658
Číslo výrobce 068265
L-číslo L90110 1294
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Šířka vodiče 520 mm
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Rozměry sparu: 60 x 25 mm
  • Rozměr příčle: 30 x 30 mm
  • Provedení příčkových příček: Eloxovaný hliník a leštěné hliníkové žebrované příčle, pozinkovaná ocel a nerezové děrované příčle

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 520 mm
  • Délka: 2800 mm
  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 10 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky