• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leiterteil Edelstahl 10 Sprossen

Artikel-Nr.: 68265
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Holmführung parallel
äußere Breite 0,52 m
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 10
Sprossen-Höhe 0,03 m
Sprossen-Breite 0,52 m
Sprossen-Tiefe 0,03 m
Sprossen-Abstand 280 mm
Tragfähigkeit max. 150 kg
Leiter-Länge 2,8 m
Produktart Anlegeleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 68265
EAN / GTIN 4031405682658
Herstellernummer 068265
L-Nummer L90110 1294
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leiterbreite 520 mm
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Holmabmessung: 60 x 25 mm
  • Sprossenabmessung: 30 x 30 mm
  • Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen, bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen

Merkmal:

  • Außenbreite: 520 mm
  • Länge: 2800 mm
  • Material: Edelstahl
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 10 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen