Ladderdeel roestvrij staal 10 sporten

Artikelnummer: 68265
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend
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
Aantal treden 10
Materiaal Edelstaal
Opstapje uitvoering Sport
Producttype Aanlegladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 68265
Kopiëren
EAN/GTIN 4031405682658
Kopiëren
Nummer fabrikant 068265
Kopiëren
L-nummer L90110 1294
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geleiderbreedte 520 mm
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Spar-afmetingen: 60 x 25 mm
  • Afmeting van de trede: 30 x 30 mm
  • Uitvoering met hardloopschoen: Geanodiseerd aluminium en gepolijste aluminium ribben, gegalvaniseerd staal en roestvrijstalen geperforeerde sporten

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 520 mm
  • Lengte: 2800 mm
  • Materiaal: Edelstaal
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 10 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Uitvoering van stap: sporten

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen