Wkrętaki z magazynkiem bitów 1/4 cala z grzechotką i magnesem, Typ: 2

Nr art.: 676566 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 120 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość zestaw
Liczba elementów 7 szt.
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów D 6,3
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Z magazynkiem bitów
Długość całkowita L 254 mm
Kolor Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu Grzechotki
liczba zębów (zatrzask) 45
Napęd Uchwyt
Człon uchwyt bitów
Funkcja teleskopowania nie
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676566 2
EAN / GTIN 4069515031707
Numer producenta 676566 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt z gniazdem bitów 1/4 cala do trudno dostępnych obszarów. Z funkcją grzechotki (45 zębów) do przełączania za pomocą pierścienia na działanie lewo- i prawoskrętne. Wraz z 6 odpornymi na obciążenia dynamiczne bitami uniwersalnymi C 6,3, umieszczonymi w magazynku w uchwycie. Mocny magnes trwały w gnieździe bitów zapewnia stabilne osadzenie.
Odblokowanie magazynka następuje poprzez obustronne naciśnięcie powierzchni ze srebrnym logo.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.

Zawartość:

Po 1 bicie:
do śrub z główką Phillips wielk. 1; 2.
do śrub z gniazdem Torx®, wielk. TX15; TX20; TX30.
do śrub płaskich, wielk. 5.5.