Mâner şurubelniţă cu compartiment cu biţi 1/4 inch cu clichet şi magnet, Tip: 2

Cod articol.: 676566 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.881 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins set
Număr de piese 7 buc.
Mărime antrenare, suport pentru biţi D 6,3
Proprietăți mâner Ergonomic; Magazie biţi integrată
Lungimea totală L 254 mm
Culoarea roşu; negru
Tip produs Clichet
Număr de dinți (opritor) 45
Acţionare Mâner
Portanţă suport pentru biţi
Funcție telescopică nu
Suprafața sculei cromat

Identificare și clasificare

Cod articol 676566 2
EAN / GTIN 4069515031707
Număr producător 676566 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic, cu suport de biţi de 1/4 inch, pentru zone greu accesibile. Cu funcţie clichet (45 dinți) prin inel de comutare pentru strângere pe dreapta şi pe stânga şi blocare. Inclusiv 6 biţi universali duri C 6,3, care se află într-o compartiment în mâner. Magnetul permanent puternic din suportul de biţi asigură că bitul se aşează în siguranţă.
Eliberarea sertarului prin apăsarea pe ambele părți ale suprafețelor logo-ului argintiu.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3.

Conţinut:

1 bit fiecare:
pentru Phillips Ref. 1; 2.
pentru Torx® interior Ref. TX15; TX20; TX30.
pentru slot ref. 5,5.