Atsuktuvo laikiklis su apkaba su 1/4 colio antgaliais su terkšle ir magnetu, Tipas: 2

Prekės Nr.: 676566 2
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 395 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 6 vnt.
Dydis Pavara D 6,3
Rankenos savybės ergonomišk.; integruota antgalių apkaba; neslystant.
Rankenos tipas standartinė rankena
Visas ilgis 254 mm
Spalva raudona; juoda; sidabro spalvos
Produkto rūšis terkšlinis raktas
Dantų skaičius (žingsnis tarp dantų) 45
Sukimosi kryptis keitimas perjungimo mechanizmas ant rankenos
Pavara antgalių laikiklis; rankena
Perdava vidiniams TORX® varžtams; vidiniams TORX® varžtams; vidiniams TORX® varžtams; kryžminiams varžtams (PH); kryžminiams varžtams (PH); varžtams su įpjova (SL)
Teleskopinė funkcija ne
Įrankio paviršius chromuot.
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676566 2
EAN / GTIN 4069515031707
Gamintojo numeris 676566 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su 1/4 colio antgalių laikikliu toms vietoms, į kurias sunku patekti. Terkšlės funkcija (45 dantukai) per jungiamąjį žiedą, skirtą dešinei ir kairei priveržti ir užfiksuoti. Įskaitant 6 tvirtus universalius antgalius C 6.3, kurie yra rankenos dėtuvėje. Tvirtas nuolatinis magnetas antgalio laikiklyje užtikrina, kad antgalis bus patikimai pritvirtintas.
Magazin atlaisvinkite paspausdami abi sidabrinių logotipų paviršių puses.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

Turinys:

Po 1 antgalį:
Phillips varžtams dyd. 1; 2.
vidiniams Torx® varžtams dyd. TX15; TX20; TX30.
varžtams su įpjova, dyd. 5,5.