Giraviti portainserti con portabit per bit da 1/4 pollice con cricchetto e magnete, Modello: 2

Codice art.: 676566 2
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.284 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Number of tools 6 pcs.
Drive size D 6,3
Handle features ergonomic; integral bit magazine; non-slip
Type of handle standard handle
Overall length L 254 mm
Colour red; black; silver
Type of product ratchet wrenches
Number of teeth (detent) 45
Direction of rotation changed using changeover mechanism on handle
Drive bit holder; handle
Output drive for recessed TORX® screws; for recessed TORX® screws; for recessed TORX® screws; for Phillips screws (PH); for Phillips screws (PH); for slotted screws (SL)
Telescopic function no
Surface of tool chrome-plated
Content set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676566 2
EAN / GTIN 4069515031707
Codice del produttore 676566 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica con portabit da 1/4 pollice, adatta per zone di difficile accesso. Con funzione di cricchetto (45 denti) tramite disco reversibile per azionamento orario e antiorario e bloccaggio. Inclusi 6 bit universali tenaci C 6,3 che si trovano in un caricatore nell’impugnatura. Il potente magnete permanente nell’attacco per bit garantisce una tenuta sicura del bit.
Il caricatore si sgancia premendo su entrambi i lati delle superfici argentate con logo.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

Contenuto:

Cad. 1 bit:
per viti Phillips, Dim. 1; 2.
per viti con poligono interno Torx®, Dim. TX15; TX20; TX30.
per viti a intaglio, Dim. 5,5.