Magazin-Schraubendreherhalter mit 1/4 Zoll Bits mit Ratsche und Magnet, Typ: 2

Artikel-Nr.: 676566 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 301 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Set
Anzahl Teile 7 St.
Größe Abtrieb, Bit-Aufnahme D 6,3
Eigenschaften Griff ergonomisch; integriertes Bit-Magazin
Länge gesamt L 254 mm
Farbe rot; schwarz
Produktart Knarre
Zähnezahl (Rastung) 45
Antrieb Griff
Abtrieb Bit-Aufnahme
Teleskopfunktion nein
Oberfläche Werkzeug verchromt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676566 2
EAN / GTIN 4069515031707
Herstellernummer 676566 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer Handgriff mit 1/4 Zoll Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche. Mit Ratschenfunktion (45 Zähne) über Umschaltring für Rechts-und Linksanzug und Feststellung. Inklusive 6 zähharter Universal-Bits C 6,3, die sich in einem Magazin im Handgriff befinden. Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits.
Magazin-Entriegelung durch beidseitiges Drücken auf die silbernen Logo-Flächen.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

Inhalt:

Je 1 Bit:
für Phillips, Gr. 1; 2.
für Innen-Torx® Gr. TX15; TX20; TX30.
für Schlitz, Gr. 5,5.