Držák šroubováku se zásobníkem s 1/4palcovými bity S ráčnou a magnetem, Typ: 2

Artiklové číslo: 676566 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 312 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah sada
Počet přepážek 7 ks
Velikost unašeče, upínač bitů D 6,3
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Integrovaný zásobník bitů
Celková délka L 254 mm
Barva červená; Černá
Druh produktu Ráčna
Počet zubů (aretace) 45
Pohon Rukojeť
Výstup upínač bitů
Teleskopická funkce ne
Povrch nástroje chromované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676566 2
EAN / GTIN 4069515031707
Číslo výrobce 676566 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomická rukojeť s držákem bitů 1/4 palce do těžko přístupných míst. S funkcí ráčny (45 zubů) a přepínacím kroužkem pro levý a pravý chod a aretaci. Včetně 6 tvrdých univerzálních bitů C 6,3, které jsou umístěny v zásobníku v rukojeti. Silný permanentní magnet v držáku zajišťuje bezpečné usazení bitu.
Uvolnění zásobníku stisknutím obou stran ploch stříbrného loga.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

Obsah:

Po 1 bitu:
pro Phillips, vel. 1; 2.
pro vnitřní Torx® vel. TX15; TX20; TX30.
pro drážku, vel. 5,5.