{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Opakowanie | Etui | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich; Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym; Do śrub TRI-WING®; Do śrub z dwoma otworami (zaciskowych/Snake-Eye); uchwyt bitów | |
| Liczba narzędzi | 33 | |
| Długość grotu l1 | 89 mm | |
| Długość całkowita L | 89 mm | |
| Liczba elementów | 33 szt. | |
| Oznaczenie producenta | KK 62 | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | nie | |
| Z funkcją grzechotki | nie | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Grot wymienny; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | nie | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów | 1/4 cala | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | PH1 | |
| Cechy szczególne, uchwyt bitów | Quick Release | |
| Rodzaj produktu | Wkrętak do końcówek typu bit; Bity/groty | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 676140 | |
| EAN / GTIN | 4013288191748 | |
| Numer producenta | 05059297001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |