Set de biţi cu clichet de antrenare 33 buc.

Cod articol.: 676140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
231 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.
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
Cuprins
Set / sortiment
Ambalaj
Husă
Portanţă
Pentru șuruburi hexagonale interne TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); pentru şuruburi cu fantă; Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță; Pentru şuruburi TRI-WING®; Pentru șuruburi cu două găuri (Spanner/Snake-Eye); suport pentru biţi
Număr de unelte
33
Lungimea lamei l1
89 mm
Lungimea totală L
89 mm
Număr de piese
33 buc.
Denumirea producătorului
KK 62
Execuție
dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie
nu
Cu funcţie de clichet
nu
Recomandat pentru utilizare mașini
da
Proprietăți mâner
Ergonomic; Lamă înlocuibilă; antiderapant
Tip de mâner
Mâner standard
Protecţie împotriva rulării
nu
Mărime antrenare, suport pentru biţi
1/4 inch
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH)
PH1
Particularitate, suport pentru biţi
Quick Release
Culoarea
verde; negru
Tip produs
Şurubelniţă cu bit; Biţi/lame
Suprafaţă
lustruit
Set/ garnitură
da
Acţionare
Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 676140
EAN / GTIN 4013288191748
Număr producător 05059297001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Seturi Kraftform Kompakt®, combinaţii practice de biţi şi sculă de acţionare manuală şi pentru maşină. Mâner Kraftform de şurubelniţă cu suport cu schimbare rapidă pentru biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3 şi E 6,3.

Conţinut:

Biţi, lungime 89 mm, E 6,3, pentru Philips: Câte 1 buc. Cod 674200 Ref. 1/89; 2/89; 3/89
Biţi, lungime 89 mm, E 6,3, pentru Pozidriv: Câte 1 buc. Cod 674220 Ref. 1/89; 2/89; 3/89
Biţi, lungime 89 mm, E 6,3, pentru locaş hexagonal cu ştift: Câte 1 buc. Cod 674244 Ref. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Biţi, lungime 89 mm, E 6,3, pentru TORX® interior cu ştift: Câte 1 buc. Ref. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (similar Cod 674250)
Biţi, lungime 89 mm, E 6,3, pentru fantă: 1 buc. Ref. 6,5/89 (similar Cod 674260)
Biţi, lungime 89 mm, E 6,3 pentru TRI-WING®: Câte 1 buc. Ref. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (similar Cod 675370)
Biţi, lungime 89 mm, E 6,3, pentru TORQ-SET®: 1 buc. Ref. 6/89; 8/89; 10/89 (similar Cod 675360)
Biţi, lungime 89 mm, E 6,3 pentru menghină: Câte 1 buc. Ref. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89
Mâner de şurubelniţă: 1 buc. cod 676410 ref. 6,3 cu mandrină cu schimbare rapidă „Rapidaptor” C/E 6,3