Bity TORQ-SET®-Mplus, 1/4 cala C 6,3, TORQ-SET®-Profil: 6

Nr art.: 675360 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
319 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

TORQ-SET®-Profil Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon do zestawu Torq-Set®
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 25 mm
Długość grotu l1 25 mm
średnica ostrza 4,7 mm
Norma DIN ISO 1173
Oznaczenie producenta 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm
Kolor Szare
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, do zestawu Torq-Set® 6
Rodzaj produktu Bity/groty
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675360 6
EAN / GTIN 4013288033123
Numer producenta 05066628001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 − 675050.
Wersja standardowa, ciągliwo-twarda.

Zastosowanie:

Do wszystkich śrub TORQ-Set®, powszechnie stosowanych w przemyśle lotniczym.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.