Antgalių rinkinys su sukimo rankena 33 vnt.

Prekės Nr.: 676140
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
220 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 33 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys rinkinys / asortimentas
Pakuotė Dėklas
Perdava šešiabriauniams TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu; kryžminiams varžtams (PH); pozidriv varžtams (PZ); varžtams su įpjova (SL); tORX® TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu; tRI-WING® varžtams; varžtams su dviem skylutėmis (įtempiklis/gyvatės akis); antgalių laikiklis
Geležtės ilgis l1 89 mm
Bendras ilgis L 89 mm
Detalių skaičius 33 vnt.
Gamintojo pavadinimas KK 62
Spalva žalios spalvos; juoda
Modelis ties.
Šešiabriaunis pagalbinis raktas ne
Su terkšlės funkcija ne
Tinka darbui staklėmis taip
Rankenos savybės ergonomišk.; keičiami ašmenys; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Apsauga nuo nuriedėjimo ne
Išėjimo pavaros dydis, antgalių laikiklis 1/4 colio
Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) PH1
Ypatybė, antgalių laikiklis Quick Release
Produkto rūšis atsuktuvas su antgaliu; antgaliai/geležtės
Paviršius blizg.
Pavara rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676140
EAN / GTIN 4013288191748
Gamintojo numeris 05059297001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiškaatsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674200 dyd. 1/89; 2/89; 3/89
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674220 dyd. 1/89; 2/89; 3/89
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, vidiniams šešiabriauniams varžtams su kaiščiu: Po 1 vnt. Nr. 674244 dyd. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Po 1 St. dyd. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (panašu į Nr. 674250)
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. dyd. 6,5/89 (panašu į Nr. 674260)
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 TRI-WING® varžtams: Po 1 vnt. dyd. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (panašu į Nr. 675370)
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, skirti TORQ-SET®: 1 vnt. dyd. 6/89; 8/89; 10/89 (panašu į Nr. 675360)
Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, veržtuvui: Po 1 vnt. dyd. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89
Atsuktuvo rankena: 1 vnt. Nr. 676410 dyd. 6,3 su „Rapidaptor“ greitojo keitimo griebtuvu C/E 6,3