Uchwyt wkrętakowy Kraftform do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3 z uchwytem szybkowymiennym, uchwyt 6-kątny: 6,3mm

Nr art.: 676410 6,3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
391 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt 6-kątny (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Człon uchwyt bitów
Długość całkowita L 119 mm
Oznaczenie producenta 816 R
Seria Kraftform
Właściwości uchwytu Grot wymienny
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów D 6,3; F 6,3
Cechy szczególne, uchwyt bitów Quick Release
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676410 6,3
EAN / GTIN 4013288191465
Numer producenta 05051462001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z gniazdem do końcówek typu bit 1/4 cala.
z uchwytem szybkowymiennym „Rapidaptor“.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.