Bit do śrub płaskich, 1/4 cala E 6,3, szerokość ostrza / długość całkowita: 3mm

Nr art.: 674260 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    18,21 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    15,18 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
326 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza / długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon do wkrętów płaskich
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 50 mm
Długość grotu l1 50 mm
średnica ostrza 3 mm
Szerokość ostrza b 3 mm
Norma DIN ISO 1173
Oznaczenie producenta 800/4 Z
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel sześciokątny E 6,3
Grubość ostrza a 0,5 mm
Rodzaj produktu Bity/groty
Zestaw nie
Napęd Stempel sześciokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674260 3
EAN / GTIN 4013288191755
Numer producenta 05059305001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem wg DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.