Lever-action end cutter

Nr art.: 6750830
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie
Położenie szczęk proste
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut fortepianowy
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka czołowa
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Stal węglowa (C70)
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5748
Długość całkowita L 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6750830
EAN / GTIN 4010886675083
Numer producenta 6750830
Numer L L60160 825
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For hard wire/piano wire - values see table
  • Double-lever mechanism for maximum cutting performance
  • C65 tool steel, fully forged
  • GEDORE blue varnished
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Cutting capacity (max.): 2,0
  • Cutting edge shape: With facet
  • Material: Tool steel C65
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: blue lacquered
  • Total length [inch]: 7
  • Total length [mm]: 180 mm
  • VDE certified: no