• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebelvornschneider 180 mm

Artikel-Nr.: 6750830
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe blau
Stellung Backen/Maul gerade
geeignet für Draht (hart); Pianodraht
Schneidfase Feine Wate
Inhalt Einzelteil
Produktart Vornschneider
Eigenschaften Schneidfunktion
Material Kohlenstoffstahl (C70)
Oberfläche lackiert
Herstellungsverfahren geschmiedet
Norm DIN ISO 5748
Länge gesamt L 180 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6750830
EAN / GTIN 4010886675083
Herstellernummer 6750830
L-Nummer L60160 825
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nach DIN ISO 5748
  • Für harten Draht/Pianodraht
  • Höchste Schneidleistung durch Doppelhebelmechanik
  • Werkzeugstahl C65, ganz geschmiedet
  • GEDORE blau lackiert

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 7
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Material: Werkzeugstahl C65
  • Oberfläche: blau lackiert
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidleistung (max.): 2,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb