{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | azul | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Aptitud para | Alambre (duro); Alambre de piano | |
| Bisel de corte | Filo cortante fino | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates de corte frontal | |
| Características | Función de corte | |
| Material | Acero al carbono (C70) | |
| Superficie | lacado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Norma | DIN ISO 5748 | |
| Longitud total L | 180 mm |
| Número de artículo | 6750830 | |
| EAN / GTIN | 4010886675083 | |
| Número del fabricante | 6750830 | |
| Número L | L60160 825 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |