{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Modrá | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Pianový drát | |
| Zkosení břitu | Jemná vata | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Čelní štípací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | Uhlíková ocel (C70) | |
| Povrch | lakované | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Norma | DIN ISO 5748 | |
| Celková délka L | 180 mm |
| Katalogové číslo | 6750830 | |
| EAN / GTIN | 4010886675083 | |
| Číslo výrobce | 6750830 | |
| L-číslo | L60160 825 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |