Pinze a leva

Codice art.: 6750830
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Sigillo di qualità e test Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore blu
Posizione ganasce/forchetta diritte
Per wire (hard); piano wire
Sfaccettatura Testimone fine
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Tronchese a tagliente frontale
Caratteristiche Funzione di taglio
Materiale Acciaio al carbonio (C70)
Superficie es. verniciata
Processo di produzione Es. forgiata
Normativa DIN ISO 5748
Lunghezza complessiva L 180 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6750830
EAN / GTIN 4010886675083
Codice del produttore 6750830
Numero-L L60160 825
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Massime prestazioni grazie alla meccanica a doppia leva
Acciaio per utensili C65, interamente forgiato
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Lunghezza totale [pollici]: 7
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Materiale: Acciaio per utensili C65
  • Superficie: blu laccato
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Capacità di taglio (max.): 2,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no