Foarfecă de tăiat cu pârghie 180 mm

Cod articol.: 6750830
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă de pian
Mini teşitură Contur fin
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiş frontal
Caracteristici Funcţie debitare
Material Oţel carbon (C70)
Suprafaţă vopsit
Procesul de fabricație Forjat
Standard DIN ISO 5748
Lungimea totală L 180 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6750830
EAN / GTIN 4010886675083
Număr producător 6750830
L-Număr L60160 825
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

În conformitate cu DIN ISO 5748
Pentru sârmă dură/sârmă de pian
Putere de tăiere maximă datorită mecanismului cu două pârghii
Oțel pentru unelte C65, complet forjat
GEDORE lăcuit albastru

Caracteristică:

  • Lungime totală [inch]: 7
  • Lungime totală [mm]: 180 mm
  • Material: Oțel pentru scule C65
  • Suprafață: albastră lăcuită
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Capacitate de tăiere (max.): 2,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu