Zestaw bitów IMPAKTOR do wkrętarek IMPACT, 10-el.

Nr art.: 674131
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 10 szt.
Oznaczenie producenta Bit-Check 10 Impaktor 2
Do zastosowania maszynowego tak
Liczba narzędzi 10
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C6,3
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka z powłoką diamentową
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka z powłoką diamentową
Rodzaj produktu Bity/groty
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia Powłoka diamentowa
Długość całkowita L 25 mm
Zestaw tak
Napęd Uchwyt bitów
Człon Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH)
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674131
EAN / GTIN 4013288156792
Numer producenta 05057682001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Odpowiednio dobrany gatunek stali, technologia hartowania, technologia produkcji i specjalna geometria zapewniają szczególne wyniki pracy we wkrętarkach IMPACT. W połączeniu z powłoką diamentową (znacząco zmniejsza siły Cam-Out) i strefą skrętną uzyskuje sie nawet 5-krotniewiększą trwałość w porównaniu z bitami standardowymi.

Zastosowanie:

Wkrętarki IMPACT wytwarzają wiele szczytowych wartości siły, wskutek funkcji obrotu i udaru, których normalne bity nie wytrzymują przez dłuższy czas. Bity IMPAKTOR są zaprojektowane specjalnie do zastosowania we wkrętarkach udarowych i w zależności od zastosowanego złącza osiągają wielokrotnie większe trwałości w porównaniu z standardowymi bitami.

Zawartość:

Bity IMPAKTOR, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 3 szt. wielk. 2; 1 szt. wielk. 3
Bity IMPAKTOR, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 3 szt. wielk. TX25, po 1 szt. wielk. TX30, TX40
1 adapter IMPAKTOR: Wielk. 6,3R z magnesem pierścieniowym