IMPAKTOR bitssortiment för IMPACT-skruvdragare, 10 delar

Art-nr: 674131
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Bit-Check 10 Impaktor 2
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar 10
Bit längd 25 mm
Drivverktyg Nej
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674131
EAN/GTIN 4013288156792
Tillverkarens nummer 05057682001

Benämning

Utförande:

Utvald stålkvalitet, härdningsteknik, produktionsmetoder och speciella geometrier ger utmärkta resultat med IMPACT-skruvdragare. I kombination med diamantbeläggning (minskar Cam-Out-krafterna betydligt) och torsionszoner uppnås fem gånger längre livslängd än med standardbits.

Användningsdata:

IMPACT-skruvdragare ger genom sin vrid/-slagfunktion upphov till en mängd krafttoppar som ”normala” bits inte klarar i längden. IMPAKTOR-bits är speciellt konstruerade för användning i slagskruvdragare och uppnår flera gånger längre livslängd (beroende på den utgående spindeln) än vanliga standardbits.

Innehåll:

IMPAKTOR bits, C 6,3, för Phillips: 3 st storlek 2; 1 st storlek 3
IMPAKTOR bits C 6,3, för invändiga Torx®: 3 st storlek TX25, vardera 1 st storlek TX30, TX40
1 IMPAKTOR bitshållare: Storlek 6,3 R med ringmagnet

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar