{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število orodij | 10 kos | |
| Oznaka proizvajalca | Bit-Check 10 Impaktor 2 | |
| Primerno za strojno uporabo | Da | |
| Število orodij | 10 | |
| Velikost pogona, vpenjalo za vijačne nastavke | C6,3 | |
| Posebnosti, za notranje vijake TORX® | diamantno prevlečena konica | |
| Posebnosti, za vijake Phillips (PH) | diamantno prevlečena konica | |
| Vrsta izdelka | nastavki/rezila | |
| Material | posebno jeklo/posebna zlitina | |
| Površina | diamantna prevleka | |
| Skupna dolžina | 25 mm | |
| Garnitura | da | |
| Pogon | vpenjalo za vijačne nastavke | |
| Pogon | za notranje vijake TORX®; za vijake Phillips (PH) | |
| Vsebina | komplet/garnitura |
| Številka izdelka | 674131 | |
| EAN/GTIN | 4013288156792 | |
| Številka proizvajalca | 05057682001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |