• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada bitů IMPAKTOR pro šroubováky IMPACT, 10dílná

Artiklové číslo: 674131
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povrch Diamantový povlak
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH)
Délka čepele l1 25 mm
Počet kusů nářadí 10
Počet přepážek 10 ks
Řada Impaktor
Označení výrobce Bit-Check 10 Impaktor 2
Barva Šedá; červená; Černá
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Upínač bitů C 6,3
Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) Hrot s diamantovým povrchem
Druh produktu Adaptér; Bity/čepele
Sada ano
Pohon Upínač bitů
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674131
EAN / GTIN 4013288156792
Číslo výrobce 05057682001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Vybraná kvalita oceli, technologie tvrdosti, výrobní proces a speciální geometrie mají za následek vynikající výsledky při použití šroubováků IMPACT. Ze spojení s diamantovým povlakem (značně snižuje síly Cam-Out) s torzní zónou vyplývá až 5-násobně delší životnost ve srovnání se standardními bity.

Použití:

Šroubováky IMPACT vytvářejí svou točivou-rázovou funkcí četné zátěžové špičky, kterým „normální bity“ nemohou natrvalo odolávat. Bity IMPAKTOR jsou konstruovány speciálně pro použití v rázových šroubovácích a dosahují v závislosti na pohonu mnohonásobně delší životnost ve srovnání s obvyklými standardními bity.

Obsah:

Bity IMPAKTOR, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks vel. 2; 1 ks vel. 3
Bity IMPAKTOR, C 6,3, pro šrouby vnitřní Torx®: 3 ks vel. TX25, po 1 ks vel. TX30, TX40
1 spojovací stopka IMPAKTOR: Vel. 6,3R s prstencovým magnetem