Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

IMPAKTOR antgalių rinkinys, 10 vnt.

Prekės Nr.: 674131

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 10 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Paviršius deimantinė danga
Perdava vidiniams TORX® varžtams; kryžminiams varžtams (PH)
Įrankių skaičius 10
Detalių skaičius 10 vnt.
Gamintojo pavadinimas Bit-Check 10 Impaktor 2
Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, antgalių laikiklis C6,3
Ypatybė, vidiniams TORX® varžtams deimantine danga dengtas antgalis
Ypatybė, kryžminiams varžtams (PH) deimantine danga dengtas antgalis
Produkto rūšis antgaliai/geležtės
Bendras ilgis L 25 mm
Rinkinys taip
Pavara antgalių laikiklis
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 674131
EAN / GTIN 4013288156792
Gamintojo numeris 05057682001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Rinktinės kokybės plienas, ypatinga grūdinimo technologija ir gamybos metodas bei speciali geometrija užtikrina puikius darbo su IMPACT suktuvais rezultatus. Dėl deimantinės dangos (žymiai sumažinančios Cam-Out jėgas) ir sukimo zonos antgalių patvarumas padidėja iki 5 kartų, lyginant su standartiniais.

Paskirtis:

Smūginiai suktuvai, veikdami sukimo-kalimo principu, sukuria daug jėgos piko momentų, kurių „normalūs antgaliai“ ilgą laiką neatlaiko. IMPAKTOR antgaliai yra specialiai sukurti smūginiams suktuvams ir, priklausomai nuo pasirinktos suktuvo galios, yra daug kartų patvaresni už standartinius antgalius.

Turinys:

IMPAKTOR antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. dyd. 2; 1 vnt. dyd. 3
IMPAKTOR antgaliai, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: 3 vnt. dyd. TX25, po 1 vntt. dyd. TX30, TX40
1 IMPAKTOR laikiklis: dyd. 6,3R su žiediniu magnetu