{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Superficie | Recubrimiento de diamante | |
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH) | |
| Cantidad de herramientas | 10 | |
| Número de piezas | 10 ud. | |
| Denominación del fabricante | Bit-Check 10 Impaktor 2 | |
| Para uso en máquina | sí | |
| Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas | C6,3 | |
| Particularidad, Para tornillos TORX® internos | Punta recubierta de diamante | |
| Particularidad, Para tornillos Phillips (PH) | Punta recubierta de diamante | |
| Tipo de producto | Puntas/cuchillas | |
| Longitud total L | 25 mm | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Asiento para puntas | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 674131 | |
| EAN / GTIN | 4013288156792 | |
| Número del fabricante | 05057682001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |