Set di 10 bit IMPAKTOR per avvitatori IMPACT

Codice art.: 674131
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 10 pz.
Denominazione originale prodotto Bit-Check 10 Impaktor 2
Per l´uso con macchina si
Numero di utensili 10
Dimensioni del motore, Attacco per bit C6,3
Particolarità, Per viti con poligono interno TORX® diamond-coated tip
Particolarità, Per viti Phillips (PH) diamond-coated tip
Tipo di prodotto Bit/lame
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Superficie Rivestimento diamantato
Lunghezza complessiva L 25 mm
Set
Trasmissione Attacco per bit
Uscita for recessed TORX® screws; for Phillips screws (PH)
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 674131
EAN / GTIN 4013288156792
Codice del produttore 05057682001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di acciaio selezionata, tecnologia di tempra, metodo di produzione e speciali geometrie danno risultati straordinari negli avvitatori IMPACT. Insieme al rivestimento diamantato (riduce notevolmente le forze Cam-Out) e alla zona di torsione si ha una durata più elevata fino a 5 volte rispetto ai bit standard.

Uso:

Gli avvitatori IMPACT producono, per la loro funzione di rotazione-percussione, molti picchi di forza, ai quali i “bit normali” non potrebbero resistere per lungo tempo. I bit IMPAKTOR sono concepiti proprio per l’impiego in avvitatori a percussione e, a seconda dell’uscita, raggiungono durate molto superiori rispetto ai bit standard tradizionali.

Contenuto:

Bit IMPAKTOR, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 3 pezzi Dimensione 2; 1 pezzi Dimensione 3
Bit IMPAKTOR, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: 3 pz. Dim. TX25, cad. 1 pz. Dim. TX30, TX40
1 raccordo IMPAKTOR: Dim. 6,3R con magnete ad anello