Fine needle nose pliers

Nr art.: 6725720
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Pipe grip pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6725720
EAN / GTIN 4010886672570
Numer producenta 6725720
Numer L L60160 5097
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Without file-cut
  • ESD = electrostatic discharge protection

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • ESD Yes/No: no
  • Handle design [inch]: ESD 2K handle covers
  • Jaw length L3 [mm]: 40 mm
  • Jaw shape: flat round jaws
  • Joint types [mm]: Inserted joint
  • Material: Special heat-treated steel
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: Polished steel
  • Total length [mm]: 150 mm
  • VDE certified: no