Alicates de nariz de aguja

Número de artículo: 6725720
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate prensor

Identificación y clasificación

Número de artículo 6725720
EAN / GTIN 4010886672570
Número del fabricante 6725720
Número L L60160 5097
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Sin corte
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)
ESD = conductividad eléctrica

Característica:

  • Forma de la mordaza: bocas planas redondas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 40 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta insertada
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Cubremangos ESD 2K
  • Material: Acero especial tratado térmicamente
  • Superficie: Acero pulido
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no