• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Nadelzange

Artikel-Nr.: 6725720
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Greifzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6725720
EAN / GTIN 4010886672570
Herstellernummer 6725720
L-Nummer L60160 5097
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra schlanke Backen und feine Spitze
  • Ohne Hieb
  • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)

Merkmal:

  • Backenform: flach-Runde Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 40 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Griffausführung: ESD-2K-Griffhüllen
  • Material: Sondervergütungsstahl
  • Oberfläche: stahl poliert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb